VIVBER - Alu tokozott fém csavaros fedél 540x270x80mm 001665 - ALUAFK2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Anyag - alumínium
Szélesség - 540 mm
Magasság - 270 mm
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001665
Gyártói cikkszám
ALUAFK2
Gyártói típuskód
AFK - 2 + FTG-2
Kivitel:
védőajtó
Anyag:
alumínium
Szélesség:
540 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
80 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Alu tokozott fém csavaros fedél 540x270x80mm