VIVBER - Alu tokozott fém csavaros fedél FTG-1 gumival 270x270x80mm SN024536 - ALUAFK1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Anyag - alumínium
Szélesség - 270 mm
Magasság - 270 mm
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024536
Gyártói cikkszám
ALUAFK1
Gyártói típuskód
AFK - 1
Kivitel:
védőajtó
Anyag:
alumínium
Szélesség:
270 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
80 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Alu tokozott fém csavaros fedél 270x270x80mm