VIVBER - Alu tokozott fém nyitható fedél 540x270mm 001663 - ALUAF2N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Anyag - alumínium
Szélesség - 540 mm
Magasság - 270 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001663
Gyártói cikkszám
ALUAF2N
Gyártói típuskód
AF - 2 Ny
Kivitel:
védőajtó
Anyag:
alumínium
Szélesség:
540 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
30 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Alu tokozott fém nyitható fedél 540x270mm