VIVBER - Alu tokozott fém szerelőlap A2 szekrényhez G15730 - ALUSZ2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Magasság - 490 mm
Szélesség - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15730
Gyártói cikkszám
ALUSZ2
Gyártói típuskód
SZ-2
Anyag:
alumínium
Magasság:
490 mm
Szélesség:
220 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Alu tokozott fém szerelőlap A2 szekrényhez