VIVBER - Alu tokozott fém zárólap 190mmx110mm-es oldalra+ZTG 001655 - ALUAZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 190 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001655
Gyártói cikkszám
ALUAZ
Gyártói típuskód
AZ+ZTG
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
190 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
190 mm
Magasság:
110 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Alu tokozott fém zárólap 270mm-es oldalra