VIVBER - Alu tokozott kábelbevezető 4x 95 max+ZTG 001668 - ALUAK1V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 164 mm
Magasság - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001668
Gyártói cikkszám
ALUAK1V
Gyártói típuskód
AK - 1+ZTG
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
164 mm
Magasság:
180 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Alu tokozott kábelbevezető 4x 95 max