VIVBER - Alu tokozott kábelbevezető 4x240 max, gumitömítéssel 001669 - ALUAK2V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 164 mm
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001669
Gyártói cikkszám
ALUAK2V
Gyártói típuskód
AK-2+ZTG
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
164 mm
Magasság:
200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Alu tokozott kábelbevezető 4x240 max