VIVBER - Doboz fém 100x100x50mm fedéllel Al SN023386 - ALUAD100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 150 mm
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023386
Gyártói cikkszám
ALUAD100
Gyártói típuskód
AD - 100
Szélesség:
150 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
150 mm
Mélység:
80 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Doboz fém 100x100x50mm fedéllel Al