VIVBER - Műa tokozott 270x270x168mm műa csavaros fedéllel SN024561 - ALUA122MF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 270 mm
Magasság - 270 mm
Mélység - 168 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024561
Gyártói cikkszám
ALUA122MF
Gyártói típuskód
A 1 - 22 M F
Szélesség:
270 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
168 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Műa tokozott 270x270x168mm műa csavaros fedéllel