Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

VOLTKRAFT - Teszter ólomakku tesztelő analóg 6/12V >15/30Ah akkukhoz GT65697 - 100588

MásolásMásolás
VOLTKRAFT - Teszter ólomakku tesztelő analóg 6/12V >15/30Ah akkukhoz GT65697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram beállítható - Nem

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

101 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65697

Gyártói cikkszám

100588

Gyártói típuskód

FY-64

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Veszteségi teljesítmény:

12 W

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Mérő és ellenőrző berendezések ; VOLTKRAFT ; Teszter ólomakku tesztelő analóg 6/12V >15/30Ah akkukhoz