Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

VOLTKRAFT - Teszter ólomakku tesztelő digitális 12V >30Ah akkukhoz GT65696 - 100592

MásolásMásolás
VOLTKRAFT - Teszter ólomakku tesztelő digitális 12V >30Ah akkukhoz GT65696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 63 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám - 1

  • Névleges hibaáram beállítható - Nem

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

101 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65696

Gyártói cikkszám

100592

Gyártói típuskód

BT-3

Névleges áram:

63 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám:

1

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Veszteségi teljesítmény:

9.3 W

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Teszter ólomakku tesztelő digitális 12V >30Ah akkukhoz