Vossloh Schwabe - Előtét 1000W nátriumhoz és fémhalogénhez, hőkioldós GT65396 - HL9000793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen
Hosszúság - 203 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához - Igen
Szélesség - 188 mm
Magasság - 124 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65396
Gyártói cikkszám
HL9000793
Gyártói típuskód
NaHJ1000.089 / 528548.02
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Hosszúság:
203 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Igen
Szélesség:
188 mm
Magasság:
124 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 1000W nátriumhoz és fémhalogénhez, hőkioldós