Vossloh Schwabe - Előtét 100W nátriumhoz és fémhalogénhez, hőkioldós GT65376 - NaHJ100.941 / HL0010524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen
Hosszúság - 108 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához - Igen
Szélesség - 66 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65376
Gyártói cikkszám
NaHJ100.941 / HL0010524
Gyártói típuskód
NaHJ100.941 / 502799.42
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Hosszúság:
108 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Igen
Szélesség:
66 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Igen
Magasság:
53 mm
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Igen
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 100W nátriumhoz és fémhalogénhez, hőkioldós