Vossloh Schwabe - Előtét 250W nátriumhoz és fémhalogénhez, hőkioldós GT65378 - HL0008867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen
Hosszúság - 180 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához - Igen
Szélesség - 66 mm
Magasság - 53 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65378
Gyártói cikkszám
HL0008867
Gyártói típuskód
NaHJ250.915F
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Hosszúság:
180 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Igen
Szélesség:
66 mm
Magasság:
53 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 250W nátriumhoz és fémhalogénhez, hőkioldós