Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Vossloh Schwabe - Előtét 400W higanyhoz GT65693 - HL9000933

MásolásMásolás
Vossloh Schwabe - Előtét    400W higanyhoz GT65693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen

  • Hosszúság - 180 mm

  • Szélesség - 53 mm

  • Magasság - 66 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65693

Gyártói cikkszám

HL9000933

Gyártói típuskód

Q 400.612 / 167330.02

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Hosszúság:

180 mm

Szélesség:

53 mm

Magasság:

66 mm

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 400W higanyhoz