Vossloh Schwabe - Előtét 400W nátriumhoz és fémhalogénhez, GT67397 - HL0010612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 133 mm
Szélesség - 102 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM - Igen
Magasság - 92 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67397
Gyártói cikkszám
HL0010612
Gyártói típuskód
Q.400.001 / 504474
Hosszúság:
133 mm
Szélesség:
102 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Igen
Magasság:
92 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 400W nátriumhoz és fémhalogénhez,