Vossloh Schwabe - Előtét 400W nátriumhoz és fémhalogénhez, hőkioldós GT44828 - HL0008722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen
Hosszúság - 165 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához - Igen
Szélesség - 75 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44828
Gyártói cikkszám
HL0008722
Gyártói típuskód
NaHJ400.743 / 536145.02
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Hosszúság:
165 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Igen
Szélesség:
75 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Igen
Magasság:
71 mm
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Igen
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 400W nátriumhoz és fémhalogénhez, hőkioldós