Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VSZM - Mű I 13.5 védőcső 2.5m/szál 50m/köteg 001510 - K2111350E250

MásolásMásolás
VSZM - Mű I 13.5 védőcső  2.5m/szál 50m/köteg 001510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 20.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001510

Gyártói cikkszám

K2111350E250

Gyártói típuskód

MÜ I 13.5 CSŐ

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

20.4 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü I cső 13,5