Nem visszaküldhető

VSZM - Műa csatorna 100x25mm tetővel 2m fehér SN023361 - K12500201200

MásolásMásolás
VSZM - Műa csatorna 100x25mm tetővel 2m fehér SN023361

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023361

Gyártói cikkszám

K12500201200

Gyártói típuskód

25x100sima

Magasság:

25 mm

Szélesség:

100 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 100x25mm tetővel 2m fehér