Nem visszaküldhető

VSZM - Műa csatorna 100x32mm tetővel 2m fehér SN023362 - K13200201200

MásolásMásolás
VSZM - Műa csatorna 100x32mm tetővel 2m fehér SN023362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 32 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023362

Gyártói cikkszám

K13200201200

Gyártói típuskód

32x100sima

Magasság:

32 mm

Szélesség:

100 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 100x32mm tetővel 2m fehér