Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VSZM - Műa csatorna 100x50mm tetővel 2m fehér 001539 - K15000201200

MásolásMásolás
VSZM - Műa csatorna 100x50mm tetővel 2m fehér 001539

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5824 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001539

Gyártói cikkszám

K15000201200

Gyártói típuskód

50x100sima

Szélesség:

100 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

RAL-szám:

0

Hasznos keresztmetszet:

2500 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kikönnyítés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 100x50mm tetővel 2m fehér