VSZM - Műa csatorna 15x18mm tetővel 2m fehér 008497 - K11518201200

MásolásMásolás
VSZM - Műa csatorna  15x18mm tetővel 2m fehér 008497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 15 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

008497

Gyártói cikkszám

K11518201200

Gyártói típuskód

K11518201200

Szélesség:

15 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

183 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kikönnyítés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 15x18mm tetővel 2m fehér