VSZM - Műa csatorna 25x16mm tetővel normál kivitel G25404 - K12516101200

MásolásMásolás
VSZM - Műa csatorna  25x16mm tetővel normál kivitel G25404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25404

Gyártói cikkszám

K12516101200

Gyártói típuskód

Isonal 25x16

Szélesség:

25 mm

Magasság:

16 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

220 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kikönnyítés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 25x16mm tetővel normál kivitel