VSZM - Műa csatorna 25x25mm tetővel G67116 - K12525101200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 25 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67116
Gyártói cikkszám
K12525101200
Gyártói típuskód
Isonal 25x25
Szélesség:
25 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
426 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 25x25mm tetővel