VSZM - Műa csatorna 40x16mm tetővel normál kivitel G25412 - K14016101200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 16 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
40 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G25412
Gyártói cikkszám
K14016101200
Gyártói típuskód
Isonal 40x16
Magasság:
16 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 40x16mm tetővel normál kivitel