VSZM - Műa csatorna 50x50mm tetővel 2m fehér 001538 - K15050201200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
24 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4556 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001538
Gyártói cikkszám
K15050201200
Gyártói típuskód
50x50sima
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
RAL-szám:
0
Hasznos keresztmetszet:
1250 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 50x50mm tetővel 2m fehér