Nem visszaküldhető

VSZM - Műa csatorna 60x40mm tetővel 2m fehér 001541 - K14060201200

MásolásMásolás
VSZM - Műa csatorna  60x40mm tetővel 2m fehér 001541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001541

Gyártói cikkszám

K14060201200

Gyártói típuskód

40x60sima

Magasság:

40 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 60x40mm tetővel 2m fehér