Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

VSZM - Műa csatorna perf 50x32mm tetővel 2m fehér 001545 - 091723

MásolásMásolás
VSZM - Műa csatorna perf  50x32mm tetővel 2m fehér 001545

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 32 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Oldalfal típusa - perforált

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001545

Gyártói cikkszám

091723

Gyártói típuskód

32x50perf

Magasság:

32 mm

Szélesség:

50 mm

Szín:

fehér

Oldalfal típusa:

perforált

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 50x32mm tetővel 2m fehér