WAGO - 1 vez. anyacsatl. nyomóg.Push-in CAGE CLAMP SN135703 - 2092-1106/002-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 6
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821411741
Sonepar cikkszám
SN135703
Gyártói cikkszám
2092-1106/002-000
Gyártói típuskód
2092-1106/002-000
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
6
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
320 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-2.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-100 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
14.4 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
5 mm
Magasság:
13.4 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-2.5 mm2
Névleges áram In:
16 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0