Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 1 vezeték/1 tűs dugaszolható sorkapocs 1mm2 szürke SN081607 - 2020-1201

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - 1 vezeték/1 tűs dugaszolható sorkapocs 1mm2 szürke SN081607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-0.75 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081607

Gyártói cikkszám

2020-1201

Gyártói típuskód

2020-1201

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-0.75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

3.5 mm

Magasság:

48.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

36.4 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Névleges áram In:

13.5 A

1 vezeték/1 tűs dugaszolható sorkapocs; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm2; szürke