WAGO - 1 vezeték/1 tűs dugaszolható sorkapocs 1N4007 diódával anód, bal oldalon DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez 4 mm2 CAGE CLAMP® 4, SX108987 - 769-238/281-410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa - dióda
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454619510
Sonepar cikkszám
SX108987
Gyártói cikkszám
769-238/281-410
Gyártói típuskód
769-238/281-410
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa:
dióda
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
szürke
Szintek száma:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-4 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-4 mm2
Névleges áram In:
0.5 A
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szélesség:
5 mm
Magasság:
52.5 mm
Mélység:
28.5 mm