Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 1 vezeték/1 tűs dugaszolható sorkapocs LED (piros) 24 VDC DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez 4 mm2 CAGE CLAMP® 4,00 mm2 szürke SX108984 - 769-239/281-434

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Építőelem típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454619541

Sonepar cikkszám

SX108984

Gyártói cikkszám

769-239/281-434

Gyártói típuskód

769-239/281-434

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Építőelem típusa:

LED

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges feszültség:

24 V

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

szürke

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Névleges áram In:

0.025 A

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szélesség:

5 mm

Magasság:

52.5 mm

Mélység:

28.5 mm

1 vezeték/1 tűs dugaszolható sorkapocs; LED (piros); 24 VDC; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 4 mm2; CAGE CLAMP®; szürke