Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 1 vezetékes anyacsatlakozó 1,5mm2 10p fekete SN095432 - 713-1105/037-000

MásolásMásolás
WAGO - 1 vezetékes anyacsatlakozó 1,5mm2 10p fekete SN095432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Pólusszám - 10

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-1.5 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095432

Gyártói cikkszám

713-1105/037-000

Gyártói típuskód

713-1105/037-000

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Pólusszám:

10

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-1.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szín:

fekete

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

160 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-1.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-100 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

16 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

3.5 mm

Magasság:

18.8 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-1.5 mm2

Névleges áram In:

10 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

1 vezetékes anyacsatlakozó, 2 sor; CAGE CLAMP®; 1,5 mm2; 3,5 mm lábtávolság; 10 pólusú; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; Fülek; fekete