WAGO - 1 vezetékes anyacsatlakozó 1,5mm2 3p szürke, kék, zöld-sárga SN178979 - 2020-103/000-038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 3
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178979
Gyártói cikkszám
2020-103/000-038
Gyártói típuskód
2020-103/000-038
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
többszínű
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-0.75 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-1 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
40.5 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
11.2 mm
Magasság:
22.4 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Névleges áram In:
13.5 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen