Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 1 vezetékes anyacsatlakozó 1mm2 szürke SN081609 - 2020-104

MásolásMásolás
WAGO - 1 vezetékes anyacsatlakozó 1mm2 szürke SN081609

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Pólusszám - 4

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821245056

Sonepar cikkszám

SN081609

Gyártói cikkszám

2020-104

Gyártói típuskód

2020-104

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Pólusszám:

4

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-1.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-0.75 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

40.5 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

14.7 mm

Magasság:

22.4 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Névleges áram In:

13.5 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Halogénmentes:

Igen

1 vezetékes anyacsatlakozó; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm2; 3,5 mm lábtávolság; 4 pólusú; 1,50 mm2; szürke