Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 1 vezetékes anyacsatlakozó CAGE CLAMP® 2,5 mm2 7,62 mm lábtávolság 12 pólusú szorítóbilincs 2,50 mm2 narancssárga SX111610 - 231-712/031-000

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez

  • Pólusszám - 12

  • Érintkezők rasztermérete - 7.62 mm

  • Névleges áram In - 16 A

  • Ház színe - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4044918376877

Sonepar cikkszám

SX111610

Gyártói cikkszám

231-712/031-000

Gyártói típuskód

231-712/031-000

Csatlakoztatás fajtája:

vezetőlemez kábelhez

Pólusszám:

12

Érintkezők rasztermérete:

7.62 mm

Névleges áram In:

16 A

Ház színe:

narancs

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

7.62 mm

Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:

180° (vízszintes)

Névleges feszültség:

630 V

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható kábeltípus:

kerek kábel

Érintkező felület anyaga:

ón

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

bevonat nélkül

Védővezetővel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-85 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP20

1 vezetékes anyacsatlakozó; CAGE CLAMP®; 2,5 mm2; 7,62 mm lábtávolság; 12 pólusú; szorítóbilincs; narancssárga