Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 1 vezetékes anyacsatlakozó Push-in CAGE CLAMP® 4 mm2 5,2 mm lábtávolság 15 pólusú 4,00 mm2 narancssárga SX113344 - 2022-115/000-012

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Pólusszám - 15

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454971175

Sonepar cikkszám

SX113344

Gyártói cikkszám

2022-115/000-012

Gyártói típuskód

2022-115/000-012

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Pólusszám:

15

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szín:

narancs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

690 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

40.5 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

78 mm

Magasság:

22.4 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Halogénmentes:

Igen

1 vezetékes anyacsatlakozó; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm2; 5,2 mm lábtávolság; 15 pólusú; 4,00 mm2; narancssárga