WAGO - 1 vezetékes anyacsatlakozó Push-in CAGE CLAMP® 4 mm2 5,2 mm lábtávolság 15 pólusú Középen rögzítőfüllel Tehermentesítő lap 4,00 SX113336 - 2022-115/147-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 15
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821090823
Sonepar cikkszám
SX113336
Gyártói cikkszám
2022-115/147-000
Gyártói típuskód
2022-115/147-000
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
15
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
690 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
79 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
78 mm
Magasság:
22.4 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Névleges áram In:
24 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen