Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 1 vezetékes apacsatlakozó CAGE CLAMP® 2,5 mm2 5,08 mm lábtávolság 23 pólusú Bepattintható perem 2,50 mm2 narancssárga SX111667 - 231-653/114-000

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez

  • Pólusszám - 23

  • Érintkezők rasztermérete - 5.08 mm

  • Névleges áram In - 12 A

  • Ház színe - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

76 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050821279952

Sonepar cikkszám

SX111667

Gyártói cikkszám

231-653/114-000

Gyártói típuskód

231-653/114-000

Csatlakoztatás fajtája:

vezetőlemez kábelhez

Pólusszám:

23

Érintkezők rasztermérete:

5.08 mm

Névleges áram In:

12 A

Ház színe:

narancs

Érintkező kivitelezése:

csap

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:

180° (vízszintes)

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható kábeltípus:

kerek kábel

Érintkező felület anyaga:

ón

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

bevonat nélkül

Védővezetővel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-100 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP10

1 vezetékes apacsatlakozó; CAGE CLAMP®; 2,5 mm2; 5,08 mm lábtávolság; 23 pólusú; Bepattintható perem; narancssárga