Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 1 vezetékes bontható teljesítmény-elosztó sorkapocs 16 mm2 Push-in CAGE CLAMP® 16,00 mm2 szürke SX113731 - 2016-7711

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-16 mm2

  • Csatlakozólemez szükséges - Igen

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-25 mm2

  • Névleges áram In - 76 A

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454685294

Sonepar cikkszám

SX113731

Gyártói cikkszám

2016-7711

Gyártói típuskód

2016-7711

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-16 mm2

Csatlakozólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-25 mm2

Névleges áram In:

76 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Kapcsok száma:

1

Névleges feszültség:

250 V

Szín:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-16 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

12 mm

Magasság:

99.7 mm

Mélység:

40.8 mm

N-gyűjtősín számára alkalmas:

3x10 mm

1 vezetékes bontható teljesítmény-elosztó sorkapocs; 16 mm2; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm2; szürke