WAGO - 1 vezetékes bontható teljesítmény-elosztó sorkapocs 16 mm2 Push-in CAGE CLAMP® 16,00 mm2 szürke SX113732 - 2016-7111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-16 mm2
Csatlakozólemez szükséges - Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-25 mm2
Névleges áram In - 76 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918964562
Sonepar cikkszám
SX113732
Gyártói cikkszám
2016-7111
Gyártói típuskód
2016-7111
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-16 mm2
Csatlakozólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-25 mm2
Névleges áram In:
76 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Kapcsok száma:
1
Névleges feszültség:
250 V
Szín:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-16 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
12 mm
Magasság:
69.4 mm
Mélység:
38.1 mm
N-gyűjtősín számára alkalmas:
3x10 mm