Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 1 vezetékes bontható teljesítmény-elosztó sorkapocs 6 mm2 Push-in CAGE CLAMP® 6,00 mm2 szürke SX113843 - 2006-7111

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-6 mm2

  • Csatlakozólemez szükséges - Igen

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-10 mm2

  • Névleges áram In - 51 A

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918989930

Sonepar cikkszám

SX113843

Gyártói cikkszám

2006-7111

Gyártói típuskód

2006-7111

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-6 mm2

Csatlakozólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

51 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Kapcsok száma:

1

Névleges feszültség:

250 V

Szín:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-6 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

7.5 mm

Magasság:

60.1 mm

Mélység:

38.1 mm

N-gyűjtősín számára alkalmas:

3x10 mm

1 vezetékes bontható teljesítmény-elosztó sorkapocs; 6 mm2; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm2; szürke