WAGO - 1 vezetékes N bontó sorkapocs 16 mm² nyomógombbal kék SN187996 - 2216-7714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-16 mm2
Csatlakozólemez szükséges - Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-25 mm2
Névleges áram In - 76 A
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN187996
Gyártói cikkszám
2216-7714
Gyártói típuskód
2216-7714
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-16 mm2
Csatlakozólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-25 mm2
Névleges áram In:
76 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Kapcsok száma:
1
Névleges feszültség:
250 V
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-16 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
12 mm
Magasság:
99.7 mm
Mélység:
40.8 mm
N-gyűjtősín számára alkalmas:
3x10 mm