Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 2 tűs/2 tűs emeletes dugaszoló-aljzatos sorkapocs Átmenő/átmenő sorkapocs L/L DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez CAGE CLAMP® szü SX107440 - 870-151

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Szintek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454397265

Sonepar cikkszám

SX107440

Gyártói cikkszám

870-151

Gyártói típuskód

870-151

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5 mm

Magasság:

88.6 mm

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

37.1 mm

Névleges áram In:

16 A

2 tűs/2 tűs emeletes dugaszoló-aljzatos sorkapocs; Átmenő/átmenő sorkapocs; L/L; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; CAGE CLAMP®; szürke