WAGO - 2 tűs bontó dugaszolható sorkapocs árnykolással 2 áthidalási pozíció DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez szürke SX109012 - 769-203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - szürke
Kapocshelyek száma - 2
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918630115
Sonepar cikkszám
SX109012
Gyártói cikkszám
769-203
Gyártói típuskód
769-203
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
szürke
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Magasság:
101 mm
Hosszirányú szétválasztás típusa:
nincs
Szélesség:
5 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
28.5 mm
Névleges áram In:
16 A
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Névleges feszültség:
250 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem