WAGO - 2 tűs dugaszolható sorkapocs 2 áthidalási pozíció 1N4007 diódával anód, jobb oldalon DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez 4 mm2 sz SX109009 - 769-208/281-411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Építőelem típusa - dióda
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454198374
Sonepar cikkszám
SX109009
Gyártói cikkszám
769-208/281-411
Gyártói típuskód
769-208/281-411
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Építőelem típusa:
dióda
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
szürke
Szintek száma:
1
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Lezárólemez szükséges:
Igen
Névleges áram In:
0.5 A
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szélesség:
5 mm
Magasság:
87.5 mm
Mélység:
28.5 mm