WAGO - 2 tűs dugaszolható sorkapocs 2 áthidalási pozíció LED (piros) 24 VDC DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez szürke SX109007 - 769-209/281-434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Építőelem típusa - LED
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Névleges feszültség - 24 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821418443
Sonepar cikkszám
SX109007
Gyártói cikkszám
769-209/281-434
Gyártói típuskód
769-209/281-434
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Építőelem típusa:
LED
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges feszültség:
24 V
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
szürke
Szintek száma:
1
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Lezárólemez szükséges:
Igen
Névleges áram In:
0.025 A
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szélesség:
5 mm
Magasság:
87.5 mm
Mélység:
28.5 mm