WAGO - 2 tűs sorkapocs dugaszolható modulokhoz 8 pólusú 2 áthidalási pozíció narancs elválasztólappal DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhe SX109027 - 769-164/769-313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918630207
Sonepar cikkszám
SX109027
Gyártói cikkszám
769-164/769-313
Gyártói típuskód
769-164/769-313
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
8
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
21.1 mm
Magasság:
87.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
28.5 mm
Névleges áram In:
16 A