Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 2 vezeték/2 tűs földelés dugaszolható sorkapocs 4 mm2 DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez CAGE CLAMP® 4,00 mm2 zöld-sárga SX109003 - 769-217

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918827799

Sonepar cikkszám

SX109003

Gyártói cikkszám

769-217

Gyártói típuskód

769-217

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5 mm

Magasság:

87.5 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Mélység:

28.5 mm

2 vezeték/2 tűs földelés dugaszolható sorkapocs; 4 mm2; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; CAGE CLAMP®; 4,00 mm2; zöld-sárga