Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 2 vezeték/2 tűs földelés dugaszolható sorkapocs DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez Push-in CAGE CLAMP® 1,00 mm2 zöld-sárga SX113619 - 2020-1407

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821145295

Sonepar cikkszám

SX113619

Gyártói cikkszám

2020-1407

Gyártói típuskód

2020-1407

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-0.75 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

3.5 mm

Magasság:

86.6 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Mélység:

36.4 mm

2 vezeték/2 tűs földelés dugaszolható sorkapocs; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm2; zöld-sárga